DAYTON 7H175ブロワー20インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1690 |
CFM @ 0.250インチSP | 8489 |
CFM @ 0.500インチSP | 8338 |
CFM @ 0.750インチSP | 8181 |
CFM @ 1.000インチSP | 8017 |
CFM @ 1.250インチSP | 7844 |
CFM @ 1.500インチSP | 7664 |
CFM @ 2.000インチSP | 7272 |
CFM @ 2.500インチSP | 6829 |
CFM @ 3.000インチSP | 6314 |
CFM @ 3.500インチSP | 5690 |
dBA @ 5フィート | 75 |
深さ | 42-15 / 16」 |
全負荷アンペア | 13.0/6.5 |
高さ | 40.25 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 21-1 / 2」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 4.99 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 184T |
モーターHP | 5 |
モーターRPM | 1755 |
モータータイプ | 3相 |
コンセントの高さ | 21.5 " |
出口幅 | 15.875 " |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 10.031 " |
幅(Width) | 34.5 " |
船の重量(kg) | 201.39 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.000インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターフレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H146 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | ¥893,369 | |
7H172 | - | 1130 | 5551 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.49 | 145T | ¥879,548 | |
7H173 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | ¥897,846 | |
7H174 | 5495 | 1425 | 7107 | 4776 | 72 | 8.4/4.2 | 2.99 | 182T | ¥949,392 | |
7H176 | 8339 | 1865 | 9397 | 7976 | 78 | 19.2/9.6 | 6.64 | 213T | ¥1,063,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。