DAYTON 7DX29 9ブレードシーリングファン、32W、120 V、0.5A
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シーリングファンコンボ |
アンペア @ 60 Hz | 0.5 |
ベアリング | 永久潤滑ボール |
ブレード径 | 8' |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM @ 60Hz | 13,080/12,176/11,501/10,326/9249/9152 |
直径外のダウンロッド | 6" |
ファンタイプ | コマーシャル/インダストリアル |
全負荷アンペア | 0.5 |
高CFM | 10,500 |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
入力ボルトAC @ 60/50 Hz | 120 |
最大周りの派遣社員。 | 122度F |
最大取り付け高さ | 7〜20フィート |
モーター | 完全密閉型ファン冷却 |
装着タイプ | ブラケット |
ブレードの数 | 9 |
速度の数 | 6 |
相 | 1 |
可逆 | 有り |
RPM | 76/70/65/60/55/50 |
RPM @ 50Hz | 76/70/65/60/55/50 |
RPM @ 60Hz | 72/67/64/59/54/5 |
速度制御可能 | 有り |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 13.93 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ブレード径 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7DX28 | 88 " | 88/79/71/64/57/50 | ¥181,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。