DAYTON 7CH47供給ベンチレーター208-230 / 460ボルト
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1" |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 8073 |
CFM @ 0.125インチSP | 6296 |
CFM @ 0.250インチSP | 3200 |
ファンRPM | 477 |
フレーム材料 | ガルブ鋼 |
全負荷アンペア | 1.4-1.6/0.8 |
高さ | 38 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 0.39 |
最大深さ | 60 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
ブレードの数 | 6 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
軸径 | 1" |
タイプ | アキシャルベルトドライブダウンブラスト |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 68 " |
船の重量(kg) | 190.09 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | フレーム材料 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 全負荷アンペア | 高さ | 最大BHP | 最大深さ | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE25 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 4.6 / 2.2-2.3 | 38 " | 0.30 | 48 " | 防滴オープン | ¥422,964 | |
7AE26 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 4.2 / 2.1-2.1 | 38 " | 0.30 | 48 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥454,537 | |
7AE27 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.2-1.3/0.65 | 38 " | 0.30 | 48 " | 防滴オープン | ¥446,811 | |
7AE28 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.4-1.5/0.75 | 38 " | 0.30 | 48 " | 完全密閉型非換気 | ¥431,334 | |
7AE29 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 6.6 / 3.0-3.3 | 38 " | 0.40 | 48 " | 防滴オープン | ¥417,103 | |
7AE31 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.5-1.6/0.8 | 38 " | 0.40 | 48 " | 防滴オープン | ¥437,520 | |
7AE32 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.2-1.2/0.6 | 38 " | 0.40 | 48 " | 完全密閉型非換気 | ¥442,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。