DAYTON 7CC27 供給ファン 30 インチ ボルト 208-230/440 | AF3FBP

DAYTON 7CC27供給ファン30インチボルト208-230 / 440

在庫あり
アイテム:AF3FBP モデル:7CC27

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥344,781 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドライブパッケージ付きの供給ファン
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
ベアリングサイズ3 / 4 "
ベアリングタイプ再グリース可能なピローブロック
ブレード径30 "
ブレード材質
CFM @ 0.000インチSP11,061
CFM @ 0.125インチSP10,385
CFM @ 0.250インチSP9736
CFM @ 0.375インチSP8847
CFM @ 0.500インチSP7570
ドライブの種類ベルト
ファンの義務評価スタンダード
ファンRPM968
フランジ幅1"
フレーム材料亜鉛めっき鋼
全負荷アンペア3.1-2.8/1.4
高さ34 "
Hz60
インテークガードNo.1WBU4
最大周りの派遣社員。104度F
最大BHP1.20
最大深さ22.875 "
最大入口温度104度F
モーターエンクロージャー完全密閉
モーターHP1
モーター絶縁クラスF
モーターRPM1725
モータータイプ3-Phase
取り付け位置垂直または水平
ブレードの数6
外径34 "
全体の深さ22.875 "
3
軸径3 / 4 "
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート26
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート25
ベンチュリクリアランス径30.375 "
電圧208-230/440
ウェザーフッドNo.1WBW1
幅(Width)34 "

発送情報:

船の重量(kg) 47.61
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)0.25
船幅(cm)0.25
HSコード8414599080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCFM @ 0.500インチSPベアリングサイズベアリングタイプファンRPMフランジ幅全負荷アンペア高さインテークガードNo.価格
DAYTON 7CC02 供給ファン 24 インチ ボルト 115/208-230 | AF3ファン 7CC02-3 / 4 "密閉ピローブロック9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU3¥219,236
DAYTON 7CC03 供給ファン 24 インチ ボルト 208-230/440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "密閉ピローブロック9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU3¥209,335
DAYTON 7CC05 供給ファン 24 インチ ボルト 115/208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "密閉ピローブロック10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU3¥215,228
DAYTON 7CC06 供給ファン 24 インチ ボルト 208-230/440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "密閉ピローブロック10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU3¥225,035
DAYTON 7CC08 供給ファン 24 インチ ボルト 115/208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "密閉ピローブロック11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU3¥234,268
DAYTON 7CC09 供給ファン 24 インチ ボルト 208-230/440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "密閉ピローブロック11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU3¥235,917
DAYTON 7CC11 供給ファン 24 インチ ボルト 115/208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "密閉ピローブロック13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU3¥244,334

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 7CC27供給ファン30インチボルト208-230 / 440
¥344,781 /単価