DAYTON 7AU49排気/供給ベント208-230 / 460 V
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気/供給ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1-1 / 2」 |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なキャストピローブロック |
排気/供給CFM@0.000-In。 SP | 16,104 |
排気/供給CFM@0.125-In。 SP | 12,397 |
ファンRPM | 590 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 3.2-2.9/1.4 |
高さ | 42.5 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 1.15 |
最大深さ | 84 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
ブレードの数 | 6 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
軸径 | 1-1 / 2」 |
タイプ | アキシャルベルトドライブダウンブラスト |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 90 " |
船の重量(kg) | 357.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 最大深さ | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE83 | 60 " | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 防滴オープン | 1/2 | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥741,601 | |
7AE84 | 60 " | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 防滴オープン | 3/4 | 1725 | 3-Phase | 3 | ¥712,831 | |
7AE85 | 60 " | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 防滴オープン | 1 | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥762,834 | |
7AE86 | 60 " | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 防滴オープン | 1.5 | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥765,792 | |
7AE87 | 60 " | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 防滴オープン | 2 | 1735 | 3-Phase | 3 | ¥785,427 | |
7AU13 | 60 " | 1" | 再グリース可能なキャストピローブロック | 防滴オープン | 1/3 | 1725 | 分割フェーズ | 1 | ¥657,075 | |
7AU14 | 60 " | 1" | 再グリース可能なキャストピローブロック | 完全密閉型エアオーバー | 1/3 | 1725 | 分割フェーズ | 1 | ¥670,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。