DAYTON 7A418排気口24インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 34 " |
ベース幅 | 34 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 3351 |
CFM @ 0.125インチSP | 2663 |
CFM @ 0.250インチSP | 1777 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大BHP | 0.26 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 2.2/1.1 |
モーターHP | 1/4 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 42 1 / 4 " |
全体の高さ | 30 3 / 4 " |
相 | 3 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 27 X 27 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 601 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト |
船の重量(kg) | 61.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 電動機電圧 | 全体の直径 | 相 | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ユ89 | 1に4 / 1 | - | - | - | 42-1 / 4」 | - | - | アキシャルダウンブラストレスドライブパッケージ | ¥402,957 | |
7A402 | 1/4 | 3351 | 2663 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 601 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥517,052 | |
7A403 | 1/3 | 3686 | 3076 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 661 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥502,358 | |
7A404 | 1/2 | 4221 | 3679 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 757 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥498,085 | |
7A405 | 3/4 | 4834 | 4366 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 867 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥509,702 | |
7A419 | 1/3 | 3686 | 3076 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 661 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥495,985 | |
7A420 | 1/2 | 4221 | 3679 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 757 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥544,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。