入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアルーバー |
カットアウトの高さ | 12-1 / 2インチ |
カットアウト幅 | 12-1 / 2インチ |
扉の厚さ | 1-3/8 to 2-1/4" |
終了 | グレーペイント |
フランジ幅 | 1.187 " |
フリーエリア | 0.546平方フィート |
高さ | 14.13 " |
材料 | 鋼 |
ブレードの数 | 22 |
タイプ | 吸気または排気 |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 7308305050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。