DAYTON 6K419 汎用モーター 炭素鋼 Tefc 1-1/2 Hp 1725 Rpm 56hz | AE9JHD

DAYTON 6K419汎用モーター炭素鋼Tefc1-1 / 2 Hp 1725 Rpm 56hz

在庫あり
アイテム:AE9JHD モデル:6K419

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥90,508 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格汎用モーター
ベアリング
デューティ連続的な
フレーム56HZ
フレーム材料
全負荷アンペア15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
絶縁クラスB
長さの少ないシャフト12 "
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーション一般的なアプリケーション
モーター設計コンデンサ-開始
モーターエンクロージャーの設計完全密閉型ファン冷却
モーター取付位置オールアングル
モーター取付タイプリジッドベース
モーターシャフトの設計キー付き
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーター熱保護なし
取り付けベース(Base)
銘板の回転数1725
公称効率視聴者の38%が
速度の数1
全体の長さ(Overall Length)13 13 / 16 "
1
回転CW / CCW
RPMグループ1701-1800
RPM範囲1701-1800
稼働率1.15
軸径7 / 8 "
軸長2.25 "
電圧115 / 208-230
保証1 年

発送情報:

船の重量(kg) 14.4
船高(cm)27.69
船の長さ(cm)49.28
船幅(cm)29.21
HSコード8501406040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルHzコンデンサが必要です効率グループ絶縁クラスインバーター定格長さの少ないシャフト最大周りの派遣社員。モーター設計価格
デイトン 2TJ12 GP モーター炭素鋼 Tefc 5 馬力 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40度Cコンデンサ-開始¥212,374
デイトン 5GD60 GP モーター炭素鋼 Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40度Cコンデンサ-開始¥90,556
DAYTON 5K596BE 汎用モーター スプリットフェーズ Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40度Cスプリットフェーズ¥63,915
DAYTON 5K618BE 汎用モーター スプリットフェーズ Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40度Cスプリットフェーズ¥73,682
デイトン 5K968 汎用モーター炭素鋼 Tefc 5 馬力 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40度Cコンデンサ-開始¥296,909
DAYTON 5PHA7 GP モーター炭素鋼 Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40度Cコンデンサ-開始¥80,871
デイトン 5UKH0 GP モーター炭素鋼 Tefc 10 馬力 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40度Cコンデンサ-開始¥505,305

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6K419汎用モーター炭素鋼Tefc1-1 / 2 Hp 1725 Rpm 56hz
¥90,508 /単価