DAYTON 6K338 汎用モーター 炭素鋼 Tefc 1-1/2 Hp 3450 Rpm 56h | AE9JGA

DAYTON 6K338汎用モーター炭素鋼Tefc1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 56h

在庫あり
アイテム:AE9JGA モデル:6K338

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥160,352 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item汎用モーター
ベアリング
デューティ連続的な
フレーム56H
フレーム材料
全負荷アンペア14.5 / 8.0-7.4
HP1.5
Hz60
絶縁クラスB
長さの少ないシャフト11 1 / 16 "
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーション一般的なアプリケーション
モーター設計コンデンサ-開始
モーターエンクロージャーの設計完全密閉型ファン冷却
モーター取付位置オールアングル
モーター取付タイプリジッドベース
モーターシャフトの設計キー付き
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーター熱保護マニュアル
取り付けベース(Base)
銘板の回転数3450
速度の数1
全体の長さ(Overall Length)13 1 / 16 "
1
回転CW / CCW
RPMグループ3001-3600
RPM範囲3001-3600
稼働率1.00
軸径5 / 8 "
軸長1.875 "
電圧115 / 208-230
保証1 年

発送情報:

船の重量(kg) 14.4
船高(cm)27.43
船の長さ(cm)49.53
船幅(cm)28.96
HSコード8501406040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルHzコンデンサが必要です効率グループ絶縁クラスインバーター定格長さの少ないシャフト最大周りの派遣社員。モーター設計価格
デイトン 2TJ12 GP モーター炭素鋼 Tefc 5 馬力 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40度Cコンデンサ-開始¥212,374
デイトン 5GD60 GP モーター炭素鋼 Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40度Cコンデンサ-開始¥90,556
DAYTON 5K596BE 汎用モーター スプリットフェーズ Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40度Cスプリットフェーズ¥63,915
DAYTON 5K618BE 汎用モーター スプリットフェーズ Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40度Cスプリットフェーズ¥73,682
デイトン 5K968 汎用モーター炭素鋼 Tefc 5 馬力 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40度Cコンデンサ-開始¥296,909
DAYTON 5PHA7 GP モーター炭素鋼 Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40度Cコンデンサ-開始¥80,871
デイトン 5UKH0 GP モーター炭素鋼 Tefc 10 馬力 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40度Cコンデンサ-開始¥505,305

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6K338汎用モーター炭素鋼Tefc1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 56h
¥160,352 /単価