入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的のコンタクタ |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 208 / 240 VAC |
コンタクタタイプ | 明確な目的 |
深さ | 3.41 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 25 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 30 |
高さ | 2.64 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 2 |
幅(Width) | 2.17 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536490065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。