入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 補助連絡先 |
アンプ | 3/1.5 |
最大コンタクトブロック(No.) | 1 |
取り付け | フロント |
コンタクト数 | 2 |
NCAuxの数。 連絡先 | 2 |
NOAuxの数。 連絡先 | 0 |
タイプ | IEC |
電圧 | 120VAC / 240VDC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536490050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。