DAYTON 6E822エアカーテンキャビネットスチール60x 12-1 / 2インチ
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
アイテム価格 | エアカーテンキャビネット |
深さ | 12.5 " |
高さ | 15.75 " |
材料 | 塗装鋼 |
UPC | 190735360972 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。