アイテム価格 | ローラーサポートスタンド |
色 | グレー |
深さ | 14 " |
高さの範囲 | 23 1 / 4〜37 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
タイプ | 水平ヘッド |
UPC | 190735359655 |
幅(Width) | 16.25 " |
船の重量(kg) | 22.37 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 57.4 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。