入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープンパワーリレー |
コイル定格 | 未評価 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 40A @ 300VAC、30A @ 28VDC |
お問合せフォーム | SPDT |
コンタクト材料 | 酸化カドミウム銀 |
寸法 | 2.30 "H、2.50" W、2.50 "D |
電気的接続 | スクリュードライバーを使用 |
馬力 @ 120V | 1.5 |
馬力 @ 240V | 未評価 |
取り付け | 表面 |
Number of Poles | 1 |
ピン | 5 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536410050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Number of Poles | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | ピン | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 寸法 | 馬力 @ 120V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGB2 | 2 | 24 VDC | 40A @ 277VAC、40A @ 28VDC | 8 | DPDT | 銀合金 | 2.50 "H、2.50" W、2.50 "D | 1.5 | ¥17,888 | ||
3X744 | 1 | 24 VAC | 40A @ 300VAC、30A @ 28VDC | 5 | SPDT | 酸化カドミウム銀 | 2.30 "H、2.50" W、2.50 "D | 1.5 | ¥15,892 | ||
3X748 | 2 | 12 VDC | 40A @ 300VAC、30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 酸化カドミウム銀 | 2.50 "H、2.50" W、3.40 "D | 1.5 | ¥8,119 | ||
3X749 | 2 | 24 VDC | 40A @ 300VAC、30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 酸化カドミウム銀 | 2.50 "H、2.50" W、3.40 "D | 1.5 | ¥9,022 | ||
5X846 | 2 | 24 VAC | 40A @ 300VAC、30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 酸化カドミウム銀 | 2.50 "H、2.50" W、3.40 "D | 1.5 | ¥9,022 | ||
5X847 | 2 | 120 VAC | 40A @ 300VAC、30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 酸化カドミウム銀 | 2.50 "H、2.50" W、3.40 "D | 1.5 | ¥9,022 | ||
5X848 | 2 | 240 VAC | 40A @ 300VAC、30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 酸化カドミウム銀 | 2.50 "H、2.50" W、3.40 "D | 1.5 | ¥9,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。