アイテム価格 | 浅井戸ジェットポンプシステム |
アンプ | 10.8/5.5 |
コンプライアンス | CSA-米国 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 13.1/6.4 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 10.9/5.1 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 8.9/4.3 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 14.3/7.8 |
高さ | 20 " |
HP | 1/2 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 21.187 " |
最大ケース圧力 | 123 PSI |
最大入口圧力 | 123 PSI |
モータータイプ | コンデンサスタート |
アウトレット | 1 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 64 PSI |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タンク容量 | 6ギャル。 |
タンクPSI | 28 |
UPC | 190735353479 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 27.36 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。