DAYTON 4ZX43レバーチェーンホイスト1650ポンド。 5フィート持ち上げる
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ウェストンスタイルロードブレーキ |
鎖 | 硬化鋼 |
チェーンの長さ | 5のフィート |
終了 | Painted |
フック開口部 | 1.125 " |
レバーの長さ | 11 " |
リフト | 5のフィート |
負荷容量 | 1650ポンド |
最小フック間 | 12.625 " |
過負荷保護 | いいえ |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 33ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 8.26 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレーキ | 終了 | フック開口部 | アイテム価格 | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP94 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1-1 / 16」 | レバーチェーンホイスト | 1650ポンド | 12.375 " | ¥61,971 | ||
3TP97 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.25 " | レバーチェーンホイスト | 3300ポンド | 14.375 " | ¥108,100 | ||
3TR01 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.625 " | レバーチェーンホイスト | 6600ポンド | 19-5 / 16」 | ¥121,751 | ||
4ZX46 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1.25 " | レバーチェーンホイスト | 3300ポンド | 14-13 / 16」 | ¥124,123 | ||
5HT16 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1-9 / 16」 | レバーチェーンホイスト | 6600ポンド | 18-11 / 16」 | ¥160,856 | ||
5YGF5 | ウェストンスタイルロードブレーキ | 本体 - クロームメッキ、フック・レバー - 粉体塗装、チェーン - 亜鉛メッキ | 13 / 16 " | ミニレバーチェーンホイスト | 550ポンド。 | 9 1 / 16 " | ¥71,597 | ||
425Z66 | - | - | - | レバーチェーンホイスト | - | - | ¥65,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。