アイテム価格 | 医療用シリンダーカート |
シリンダー容量 | 1 |
終了 | シルバー |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 48 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径酸素 | 330立方メートル。 フィートシリンダー |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 19.5 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | 半空気式 |
ホイールの幅 | 1.75 " |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 130.05 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。