DAYTON 4YY83 鳥よけ 16 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 鳥よけ |
終了 | 亜鉛メッキ |
演算 | ファンを鳥、小さな物体、破片から保護します。 |
タイプ | 同心リング |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4YY22 |
船の重量(kg) | 3.76 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 145.03 |
船幅(cm) | 73.15 |
HSコード | 7314410080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
4YY82 | ¥38,267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。