アイテム価格 | カーペット/床乾燥機 |
アンプ | 10.0/8.3/5.8 |
CFM高 | 1648 |
CFM低 | 869 |
CFMミディアム | 1260 |
導体サイズ | 16 AWG |
ハウジングの色 | 青 |
住宅の高さ | 19.437 " |
ハウジングの長さ | 18 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
ハウジングの幅 | 17 " |
Hz | 60 |
モーターHP | 1 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
コンセントの高さ | 2.5 " |
出口幅 | 16.5 " |
相 | 単発講座 |
電源コードの長さ | 25ft。 |
タイプ | 2速カーペット乾燥機 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 17.33 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。