アイテム価格 | 高圧洗浄機モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 二重シールドボール |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56HCZ |
全負荷アンペア | 22.0-20.0 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
モーターアプリケーション | 高圧洗浄機 |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 3450 |
相 | 1 |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 3 / 4 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | マニュアル |
UPC | 190735335543 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。