入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーター取り付けリング |
NEMAフレーム用 | 42と48 |
内部径 | 1-1 / 2 XNUMX進数 |
外径 | 2-1 / 2」 |
置き換え | 42 および 48 フレームのリングマウントモーターへのマウントリング |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 成形プラスチックサポート付きの弾力性のあるゴム |
UPC | 190735335048 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8503009520 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 内部径 | 外径 | 置き換え | 厚さ | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UFA6 | 1-1 / 2 XNUMX進数 | 2-1 / 4」 | 42 および 48 フレームのリングマウントモーターへのマウントリング | 7 / 16 " | スチールバンド付きの弾力性のあるゴム | 2 | ¥4,347 | ||
4UFA7 | 1-1 / 8 XNUMX進数 | 1-3 / 4」 | 直径 3 3/8 インチのリングマウントモーターへのリングの取り付け | 5 / 16 " | スチールバンド付きの弾力性のあるゴム | 2 | ¥4,866 | ||
4UFA8 | 1-1 / 4」 | 1 13 / 16 " | 直径 3 3/8 インチのリングマウントモーターへのリングの取り付け | 5 / 16 " | スチールバンド付きの弾力性のあるゴム | 2 | ¥2,607 | ||
4UFA9 | 1-1 / 4」 | 1 13 / 16 " | Nutone および Broan アプリケーションにおける直径 3 3/8 インチのリングマウントモーターへのリングの取り付け | 5 / 16 " | 弾力性のあるゴム | 2 | ¥3,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。