アイテム価格 | フロアスクラバー/ポリッシャー |
ブラシ速度 | 185 / 330rpm |
構造 | 金属 |
コード長 | 50 '' " |
マシンのサイズ | 20 " |
モーター | 1.5 HP |
電源 | 115 VAC @ 15A、60 Hz |
騒音レベル | 68 dBA |
速度 | デュアル |
船の重量(kg) | 49.95 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 112.27 |
船幅(cm) | 53.09 |
HSコード | 8479892000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。