アイテム価格 | コンバーチブルジェットポンプシステム |
アンプ | 17.0/8.5 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 19.2/10.2 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 15.9 8.2 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 12.2/5.4 |
水のGPM @ 40 Ft @ 30、50 PSI | 8.9 6.1 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 20.2 10.8 |
水のGPM @ 60 Ft @ 30、50 PSI | 7.9 4.7 |
水のGPM @ 80 Ft @ 30、50 PSI | 7.0 4.2 |
高さ | 39 " |
HP | 1 |
インレット | 1 1 / 4 "NPT |
長さ | 20 " |
最大ケース圧力 | 141 PSI |
最大入口圧力 | 75 PSI |
モータータイプ | コンデンサスタート |
アウトレット | 1 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 66 PSI |
サクションリフト | 100 Ft。 |
タンク容量 | 17ギャル。 |
タンクPSI | 28 |
UPC | 190735325308 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。