入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトダンパー/壁シャッター |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ファン径に適合します。 (に。) | 18 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 2" |
フリーエリア | 2.043平方フィート |
材料 | ステンレススチールフレームとタイロッド |
マックス。 速度 | 2500fpm |
取付穴サイズ | 9/32 x 1/2 " |
取り付け位置 | 垂直 |
パネル数 | 1 |
オープンデプス(インチ) | 5-3/4 |
開く必要があります | 18-1/2 x 18-1/2" |
全体の正方形(インチ) | 21 |
タイプ | 重力式、シングルパネル |
船の重量(kg) | 3.1 |
船高(cm) | 56.64 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付穴サイズ | ブレード材質 | フレームの深さ | 開く必要があります | タイプ | 幅(Width) | フリーエリア | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTW1 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 10.253平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥62,574 | ||
2FTW6 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 3.320平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥26,456 | ||
2FTW7 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 7.436平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥42,876 | ||
2FTX1 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 5.452平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥31,932 | ||
2FTX3 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 12.924平方フィート | バックドラフトダンパー/壁シャッター、フロントフランジ | ¥72,048 | ||
2FTX7 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 39-1 / 2 H x 39-1 / 2 W | 重力式、シングルパネル | - | 8.995平方フィート | 農業用壁排気シャッター | ¥42,257 | ||
2FTX8 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 51-1 / 2 H x 51-1 / 2 W | 重力式、ダブルパネル | - | 14.841平方フィート | 農業用壁排気シャッター | ¥64,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。