DAYTON 4FZG3ルーバー壁開口部18x18インチガルバニール
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インテークルーバー |
フランジ幅 | 1.25 " |
フリーエリア | 0.622平方フィート |
内側の高さ | 15 " |
内幅 | 15 " |
材料 | ガルバニール |
最大エキゾースト(CFM) | 1063 |
最大摂取量(CFM) | 744 |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
最小壁の開口部(インチ) | 18H×18W |
ブレードの数 | 2 |
外の高さ | 17.5 " |
外側の幅 | 17.5 " |
タイプ | 固定の |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 51.31 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | US |
モデル | フリーエリア | 内側の高さ | 内幅 | 材料 | ブレードの数 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FZF3 | 0.622平方フィート | 5" | 15 " | アルミニウム | 2 | 17.5 " | 17.5 " | ¥36,713 | |
4FZF4 | 1.384平方フィート | 11 " | 21 " | アルミニウム | 3 | 23.5 " | 23.5 " | ¥53,112 | |
4FZF5 | 2.091平方フィート | 11 " | 21 " | アルミニウム | 3 | 35.5 " | 23.5 " | ¥70,641 | |
4FZF6 | 2.234平方フィート | 17 " | 27 " | アルミニウム | 4 | 29.5 " | 29.5 " | ¥70,239 | |
4FZF7 | 2.175平方フィート | 23 " | 33 " | アルミニウム | 6 | 23.5 " | 35.5 " | ¥66,217 | |
4FZF8 | 3.286平方フィート | 23 " | 33 " | アルミニウム | 6 | 35.5 " | 35.5 " | ¥87,199 | |
4FZF9 | 4.397平方フィート | 47 " | 33 " | アルミニウム | 6 | 47.5 " | 35.5 " | ¥115,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。