DAYTON 4DFU3 交換用プロペラ 直径 27 インチ
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
アイテム価格 | プロペラ |
ブレードの高さ | 26-1 / 4インチ |
ブレード材質 | 耐火性鋳造アルミニウム |
ブレード幅 | 2.437 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
CFM @ 0.000インチSP | 7900931510,440 |
キー溝 | 3 / 16 " |
マックス。 RPM | 140016501850 |
ブレードの数 | 6 |
ピッチ | 25度 |
プロペラ径 | 27 " |
備考 | スプレーブースファンの交換用プロペラとして一般的に使用されます |
必要なHP @より高いRPM | 2 |
必要なHP @低RPM | 1 |
必要なモーターHP | 11-1/22 |
回転 | CWに面した放電 |
RPM高 | 1850 |
RPM低 | 1400 |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 4.44 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ブレード材質 | ブレード幅 | 色 | ブランドに合う | キー溝 | マックス。 RPM | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | デイトン | - | - | - | ¥207,383 | ||
2C362 | - | アルミニウム | 9.187 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥16,137 | ||
2C683 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,123 | ||
2C842 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,006 | ||
2C855 | - | アルミニウム | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ¥12,478 | ||
2MXX7 | - | アルミニウム | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | ¥4,713 | ||
2MXX8 | - | アルミニウム | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | ¥3,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。