DAYTON 49H005ベンチグラインダースタンド31-1 / 2In。
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
アイテム価格 | ベンチグラインダースタンド |
ベースサイズ | 16-1/2 x 14-1/2" |
構造 | 鋳鉄と鋼 |
演算 | ベンチやベルトグラインダーをしっかりと安全に保持する頑丈なスタンド |
高さ | 31.5 " |
長さ | 31.5 " |
船の重量(kg) | 8.19 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 8466100175 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
400H50 | ¥29,877 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。