DAYTON 44YV13変圧器、480V入力電圧、112 Kva、3相
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 三相トランス |
色 | ASA61グレー |
深さ | 23 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA.png |
高さ | 46.58 " |
入力電圧 | 480V AC |
IP評価 | 54 |
出力電圧 | 120V AC、208VACY |
相 | 3 |
温度 立上り | 150度C |
VA評価 | 112kVA |
幅(Width) | 28 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 283.5 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。