入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | FHPVベルト |
ベルトタイプ | 5L |
構造 | 包まれました |
業界番号 | 5L850 |
材料 | 天然/合成ゴムブレンド |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 85 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 3 / 8 " |
上幅 | 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 4010343000 |
原産国 | PH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。