DAYTON 3C974ルーバーインテーク24-36インチ亜鉛メッキ鋼
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インテークルーバー |
フランジ幅 | 2" |
フリーエリア | 2.350〜3.570平方フィート |
内側の高さ | 36 " |
内幅 | 24〜36インチ |
材料 | G90亜鉛メッキ鋼 |
最大エキゾースト(CFM) | 4500 |
最大摂取量(CFM) | 3150 |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
最小壁の開口部(インチ) | 36H×24W |
取付穴サイズ | 9/32 x 1/2 " |
ブレードの数 | 6 |
外の高さ | 40 " |
外側の幅 | 28〜40インチ |
タイプ | 固定高さ、調整可能な幅 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 105.16 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | US |
モデル | 外の高さ | フランジ幅 | フリーエリア | 外側の幅 | タイプ | 内側の高さ | 内幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C972 | 22 " | 2" | 0.730〜0.980平方フィート | 22〜28インチ | 固定高さ、調整可能な幅 | 18 " | 18〜24インチ | G90亜鉛メッキ鋼 | ¥36,409 | |
3C973 | 28 " | 2" | 1.140〜1.950平方フィート | 22〜34インチ | 固定高さ、調整可能な幅 | 24 " | 18〜30インチ | G90亜鉛メッキ鋼 | ¥44,546 | |
3C975 | 40 " | 2" | 3.570〜4.790平方フィート | 40〜52インチ | 固定高さ、調整可能な幅 | 36 " | 36〜48インチ | G90亜鉛メッキ鋼 | ¥94,526 | |
3C976 | 52 " | 2" | 3.230〜4.900平方フィート | 28〜40インチ | 固定高さ、調整可能な幅 | 48 " | 24〜36インチ | G90亜鉛メッキ鋼 | ¥106,301 | |
3C977 | 52 " | 2" | 4.900〜6.570平方フィート | 40〜52インチ | 固定高さ、調整可能な幅 | 48 " | 36〜48インチ | G90亜鉛メッキ鋼 | ¥125,587 | |
45C669 | 11.5 " | 1.25 " | .359 平方フィート | 11.5 " | 固定の | 6" | 9" | 押し出しアルミニウム | ¥44,049 | |
45C670 | 53.5 " | 1.25 " | 10.062平方フィート | 53.5 " | 固定の | 48 " | 51 " | 押し出しアルミニウム | ¥216,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。