アイテム価格 | リバーシブル交換用プロペラ |
ブレード材質 | 鋼 |
ボア径 | 1" |
ドライブの種類 | ベルト |
HP | 1/2、3/4、1、1 1/2 または 2 |
ブレードの数 | 8 |
プロペラ径 | 36 " |
RPM | 490、575、650、765または830 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 86.87 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 86.87 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。