DAYTON 3BE79標準プラットフォームトラック1600ポンド54インチの長さ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | ハードトレッドプラスチック |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.375 " |
色 | レッド |
デッキの高さ | 9" |
デッキの長さ | 54 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 鋼 |
デッキ幅 | 27 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 13 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 1600ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 39.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 27 " |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
モデル | デッキタイプ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | デッキ幅 | 拡張長さ | 終了 | フレーム材料 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 24 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥138,441 | |
13X464 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 24 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥133,095 | |
13X465 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥145,494 | |
13X466 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥170,790 | |
13X467 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 36 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥185,984 | |
13X468 | アルミニウム | 8" | フェノール | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥136,252 | |
13X469 | アルミニウム | 8" | フェノール | 36 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥165,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。