入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 7.5 |
水のGPM @ 0Ft。 頭の | 4.0 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 3.4 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 2.6 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 1.3 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 0.0 |
高さ | 3.125 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1/12 |
インペラ材質 | ニトリル |
入口/出口 | 3/4MGHT |
長さ | 6" |
最大頭 | 40 Ft。 |
マックス。 圧力 | 17.3 PSI |
最大SSU @ 1725 RPM | 3000 |
マックス。 粘度 | 3000SSU |
モータータイプ | TEFC |
プライムインフィート | 7.5 |
RPM | 4500 |
シール | ニトリルリップ |
自己プライミング | 有り |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 7.5 Ft。 |
温度。 範囲 | 185 F |
タイプ | フレキシブルインペラー |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。