アイテム価格 | ワイヤースプールカート |
容量 | 300ポンド |
深さ | 16.25 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 51.38 " |
材料 | 鋼 |
スピンドル径 | 7 / 16 " |
タイプ | ポータブル |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | 固形ゴム |
幅(Width) | 22.25 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 115.06 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。