DAYTON 34D646ドラムトラック55ガロンスチールレッド59-1 / 2インチの高さ
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
色 | レッド |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
終了 | パウダーコート |
前輪径 | 10 " |
前輪幅 | 2-1 / 2」 |
ハンドルタイプ | デュアル |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 17.5 ' |
全体の高さ | 59.5 " |
全幅 | 23.5ft。 |
UPC | 190735264775 |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイール素材 | ゴム鋳鉄ハブのカビ |
船の重量(kg) | 35.24 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 60.33 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 色 | ドラム容量 | 全幅 | ホイール素材 | 終了 | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D647 | 59 " | レッド | 55ガロン。 | 24 " | ゴムのカビ | パウダーコート | デュアルとカーブ | 1000ポンド | ¥70,254 | ||
34D649 | 56.5 " | レッド | 55ガロン。 | 23.5 " | ゴムのカビ | パウダーコート | デュアル | 1000ポンド | ¥84,094 | ||
34D651 | 55.25 " | シルバー | 30から85ガロン。 | 25 " | ゴムのカビ | パウダーコーティング | デュアルとカーブ | 1000ポンド | ¥154,680 | ||
34D652 | 55.25 " | シルバー | 30から85ガロン。 | 25 " | ゴムのカビ | パウダーコーティング | デュアルとカーブ | 1000ポンド | ¥117,954 | ||
34D653 | 58 " | シルバー | 30から85ガロン。 | 28 " | ニューマチック | パウダーコーティング | デュアルとカーブ | 700ポンド | ¥202,244 | ||
34D654 | 58 " | シルバー | 30から85ガロン。 | 28 " | ニューマチック | パウダーコーティング | デュアルとカーブ | 700ポンド | ¥139,888 | ||
34D665 | 57.5 " | レッド | 55ガロン。 | 23.75 " | ポリオレフィン | パウダーコート | デュアル | 1000ポンド | ¥75,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。