DAYTON 30PT56モーターコンデンサー始動/コンデンサー運転オープン防滴1 / 3Hp 1725 48z Eff 72.4
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 48Z |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.8/1.9 |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギーを意識 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 8.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 5 / 16 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115/230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 9.43 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | モーター取付位置 | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL53 | 水平または垂直シャフトダウン | エネルギー効率の高い | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | 3450 | 視聴者の38%が | 10.625 " | ¥90,454 | ||
30PT69 | 水平な | NEMAプレミアム(R) | 56 | キー付き | 自動応答オプション | 1725 | 視聴者の38%が | 12 5 / 16 " | ¥76,062 | ||
30PT70 | 水平な | NEMAプレミアム(R) | 56 | キー付き | なし | 1725 | 視聴者の38%が | 12 5 / 16 " | ¥102,595 | ||
30PT71 | 水平な | NEMAプレミアム(R) | 56H | キー付き | 自動応答オプション | 1725 | 視聴者の38%が | 12 5 / 16 " | ¥108,916 | ||
30PT38 | 水平な | NEMAプレミアム(R) | 56C | キー付き | なし | 1725 | 視聴者の38%が | 9 15 / 16 " | ¥63,414 | ||
30PT40 | 水平な | NEMAプレミアム(R) | 56C | キー付き | なし | 1725 | 視聴者の38%が | 9 15 / 16 " | ¥100,015 | ||
30PT41 | 水平な | NEMAプレミアム(R) | 56C | キー付き | なし | 1725 | 視聴者の38%が | 11 15 / 16 " | ¥111,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。