入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
Action | トリガーリリースによるプッシュ/プルの維持 |
ベゼル | プラスチック |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | ニトリルゴム |
材料 | プラスチック |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。