DAYTON 30F016チェア収納トラック容量800Lb L 63 In
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
アイテム価格 | 折りたたみ椅子収納トラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.5 " |
終了 | パウダーコート |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル | 固定バー |
保持しています | (72)椅子 |
負荷容量 | 800ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 74 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 31.625 " |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。