DAYTON 2ZV87ルーフカーブ可燃性幅
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋根の縁石 |
構造 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
縁石の高さ(インチ) | 12 |
カーブスクエアID(インチ) | 60から68-1 / 2 |
カーブスクエアOD(インチ) | 64から72-1 / 2 |
点滅フランジ(インチ) | 4 |
取付フランジ面W(インチ) | 4 |
タイプ | 調整可能、非通気性 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 65-1 / 2から71 "までの正方形のベースを持つ |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。