アイテム価格 | トースペースヒーター |
アンペアAC | 6.3/12.5 |
ところで | 2560/5120 |
色 | ブラック |
深さ | 8.875 " |
終了 | パウダーコート |
グリルの高さ | 3-5 / 8」 |
グリル素材 | ヘビーゲージ鋼 |
グリル幅 | 15-3 / 8」 |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 3.5 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型 |
相 | 1 |
大まかな開口部の高さ | 3-1 / 2」 |
大まかな開口部の幅 | 14-1 / 4」 |
UPC | 190735241004 |
電圧 | 120 |
出力 | 750/1500 |
幅(Width) | 14.12 " |
船の重量(kg) | 4.7 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。