アイテム価格 | スプリングラッチ |
色 | ナチュラル |
ディメンションA | 5.125 " |
寸法B | 1.875 " |
ディメンションC | 3 / 8 " |
外形寸法D | 7 / 8 " |
終了 | ナチュラル |
材料 | 302 SS |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。