入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 40NP |
破壊強度 | 3700ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.220 |
端を中心線に接続する | 0.375 " |
穴径 | 0.155 " |
ピン径の内側 | 0.156 " |
材料 | ニッケルメッキ |
最大許容荷重 | 810ポンド |
ピン径の外側 | 0.156 " |
全幅 | 0.695 " |
ピンの長さ | 0.695 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピッチ | 0.5 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.32 " |
ローラー径 | 0.313 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.463 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 3700ポンド |
タイプ | ローラー |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.314 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | CN |
モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YDZ9 | 0.851 " | 50NP | 6100ポンド | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ¥2,182 | |
2年1 | 0.695 " | 60NP | 8500ポンド | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ¥2,847 | |
2年2 | 0.695 " | 40NP | 3700ポンド | 0.695 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.32 " | 0.313 " | 5 | ¥2,154 | |
2年3 | 0.851 " | 50NP | 6100ポンド | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ¥3,183 | |
2年4 | 0.695 " | 60NP | 8500ポンド | 0.695 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.32 " | 0.469 " | 5 | ¥4,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。