DAYTON 2TUK9標準プラットフォームトラック2200ポンド60インチの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.625 " |
色 | グレー |
デッキの高さ | 11 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | プラスチック |
デッキタイプ | プラスチック |
デッキ幅 | 30 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 2200ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
UPC | 190735233528 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 187.45 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
モデル | デッキタイプ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | デッキ幅 | 拡張長さ | 終了 | フレーム材料 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 24 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥138,441 | |
13X464 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 24 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥133,095 | |
13X465 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥145,494 | |
13X466 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥170,790 | |
13X467 | アルミニウム | 6" | モールドオンラバー | 36 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥185,984 | |
13X468 | アルミニウム | 8" | フェノール | 30 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥136,252 | |
13X469 | アルミニウム | 8" | フェノール | 36 " | - | - | アルミニウム | 11 | ¥165,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。