入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 10,600ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 4200ポンド |
カラーコード | グリーン |
直径 | 7 / 8 " |
目の長さ | 10 " |
長さ | 4ft。 |
材料 | ポリエステル |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -50〜200度F |
UPC | 190735225707 |
垂直ヒッチ容量 | 5300ポンド |
負荷時の幅 | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷時の幅 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | カラーコード | 直径 | 目の長さ | 長さ | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MJR2 | 2.25 " | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | パープル | 5 / 8 " | 10 " | 4ft。 | 2600ポンド | ¥5,964 | ||
2MJR3 | 2.25 " | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | パープル | 5 / 8 " | 10 " | 6" | 2600ポンド | ¥8,024 | ||
2MJR5 | 2.25 " | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | グリーン | 7 / 8 " | 10 " | 6" | 5300ポンド | ¥8,068 | ||
2MJR6 | 2.5 " | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | イエロー | 1.125 " | 12 " | 4ft。 | 8400ポンド | ¥8,104 | ||
2MJR7 | 2.5 " | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | イエロー | 1.125 " | 12 " | 6" | 8400ポンド | ¥11,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。