DAYTON 29XP48レバーチェーンホイスト3000ポンドリフト5フィート
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ラッチと爪の機械的負荷ブレーキ |
鎖 | 硬化鋼 |
チェーンの長さ | 5-1 / 2フィート |
終了 | パウダーコーティング |
フック開口部 | 1-7 / 32」 |
レバーの長さ | 16-1 / 8」 |
リフト | 5のフィート |
負荷容量 | 3000ポンド |
最小フック間 | 15.625 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 50ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 11.49 |
船高(cm) | 51 |
船の長さ(cm) | 15.01 |
船幅(cm) | 18.49 |
HSコード | 8425190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。