入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカプラーボディ |
ボア径 | 1.125 " |
キー溝 | 有り |
キー溝のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
材料 | 鋼 |
外径 | 4.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 77.8 mm |
サイズ | L190 |
船の重量(kg) | 3.82 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | キー溝 | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HY49 | 7 / 8 " | 有り | 3 / 16 "x 3 / 32" | 焼結鉄 | 3.75 " | 68.25 mm | L150 | ¥14,955 | |
29HY50 | 1.125 " | 有り | 1 / 4 "x 1 / 8" | 焼結鉄 | 3.75 " | 68.25 mm | L150 | ¥14,594 | |
29HY51 | 1.25 " | 有り | 1 / 4 "x 1 / 8" | 焼結鉄 | 3.75 " | 68.25 mm | L150 | ¥14,641 | |
29HY52 | 1.375 " | 有り | 5 / 16 "x 5 / 32" | 焼結鉄 | 3.75 " | 68.25 mm | L150 | ¥16,173 | |
29HY53 | 1.5 " | 有り | 3 / 8 "x 3 / 16" | 焼結鉄 | 3.75 " | 68.25 mm | L150 | ¥16,173 | |
29HY54 | 1.625 " | 有り | 3 / 8 "x 3 / 16" | 焼結鉄 | 3.75 " | 68.25 mm | L150 | ¥14,649 | |
29HY55 | 1.75 " | 有り | 3 / 8 "x 3 / 16" | 焼結鉄 | 3.75 " | 68.25 mm | L150 | ¥14,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。