DAYTON 24L323パレットトラックの足と手で作動
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
アイテム価格 | パレットトラック |
色 | 黒と赤 |
構造 | 11ゲージスチール |
終了 | パウダーコート |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォークの高さを上げる | 7-1 / 2」 |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
Handle | 鋼 |
最大持ち上げ高さ | 7.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 3" |
負荷容量 | 5500ポンド |
メインホイールサイズ | 7" |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 67 " |
全幅 | 27 " |
枢軸 | 180度 |
ローラー径 | 2.875 " |
ホイール素材 | モールドオンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 14-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 75.15 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
24L324 | 63.5 " | ¥134,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。