アイテム価格 | ウェット/ドライ真空 |
エアーフロー | CFM 135 |
アンプ | 8.3 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | いいえ |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 12ガロン。 |
フィルタの種類 | スタンダード |
高さ | 30 " |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 18 " |
正味重量 | 38.5ポンド |
モーターステージの数 | 1 |
ピークHP | 1-1/2 |
電源コードの長さ | 25ft。 |
騒音レベル | 59 |
静圧 | 92 " |
タンク材質 | プラスチック |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
出力 | 1000 |
ウェットキャパシティ | 12ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。