アイテム価格 | 圧力プランジャーポンプ |
ベアリング | プレミアムニードルとボール |
クランクケース | プレシジョンダイキャスト |
クランクシャフト | アルミ |
排出口(入力) | 22 mm |
吐出圧力(PSI) | 2500 |
ドライバー | ガソリンエンジン |
フロー容量 | 2 GPM |
高さ | 6" |
HPが必要@ 1000 PSI | 1.7 |
HPが必要@ 1500 PSI | 2.6 |
HPが必要@ 2000 PSI | 3.4 |
HPが必要@ 2500 PSI | 4.3 |
HPが必要@ 500 PSI | 0.9 |
インレットポート | 3/4GH |
長さ | 7.2 " |
潤滑 | スプラッシュ |
マニホールド素材 | 鍛造真鍮 |
最大流体温度 | 140 F |
最大入口圧力 | 100のプサイ |
アウトレット | 22 mm |
プランジャー | 鋼 |
ポンプヘッド | 鍛造真鍮 |
RPM | 3400 |
シール | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ダイレクトマウント |
幅(Width) | 6.8 " |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。