入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルVA定格 | 3.5 |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクトアンプ定格(誘導性) | 10A |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 20 |
お問合せフォーム | 3PDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
馬力 @ 120V | 1/2 |
馬力 @ 240V | 1/2 |
Hz | 50/60 |
取り付け | サイドフランジ |
ピン | 11 |
ソケット | なし |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536410050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。